DSK-102(固定) 台車 サイレントマスター ナンシン 24883558

DSK-102(固定) 台車 サイレントマスター ナンシン 24883558
DSK-102(固定) 台車 サイレントマスター ナンシン 24883558

台車 サイレントマスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量1台注文コード24883558品番DSK-102(固定)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。

耐荷重(kg)150床面高さ(mm)146材質樹脂荷台寸法(mm)715×460荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)715騒音対策サイレント積載面高さ(mm)146

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする