3M(スリーエム)
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(32巻)
1巻
1ケース(32巻)
1ケース(12巻)
1ケース(25巻)
1ケース(50巻)
テープ幅(mm)
9
12
25
6
9
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(32巻)
注文コード
24883594
品番
79 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
54.8
テープ厚さ(mm)
0.18
材質
基材:ガラスクロス、粘着剤:アクリル系
色
白
質量(g)
115
規格
UL規格対応 (File E17385)
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
260
定格温度(℃)
150
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。