曜日別特売
60943 アンチスリップテープ テサ (tesa) 24883786

60943 アンチスリップテープ テサ (tesa) 24883786
60943 アンチスリップテープ テサ (tesa) 24883786
60943 アンチスリップテープ テサ (tesa) 24883786

アンチスリップテープ

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(54巻)
ブラック
テープ長さ(m)6
内容量1ケース(54巻)注文コード24883786品番60943
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。

用途
屋内・屋外兼用。
ブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.7基材塩化ビニール粘着剤アクリル系砥粒鉱物粒子使用場所屋外用仕様切断にはカッターが必要材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子質量(g)290主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/25mm)96引張強度(N/10mm)38.4粘着力(N/25mm)15特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
注意
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061175
2019-11-15
用途: 床面の作業区域色分け用
株式会社波多野製作所

値段の割によくくっつく。それと長いのが使いやすくていい。

対象商品 : 37061236
2018-06-29
用途: 耐油マットの固定
プレ・テック男鹿製造業

問題なく使用できました。また、油が付いてもすべることなく安心して使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 49037256
2018-02-28
用途: 脚立のステップのすべりどめ
D-STYLE株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

ちゃんとすべりどめ効果が発揮されていて
とてもよかったです!

対象商品 : 49037256
2017-08-28
用途: 室外階段の滑り止め

今のところしっかり固定しており、安定しています。室外使用での、耐久性を確認している。

1が参考にしています
対象商品 : 49037231
2017-05-17
用途: 壁取り付けタラップの滑り止め
サービス業

粘着力も強く現状は剥がれ等の様子は無いが、今後降雪次期後に確認する予定。

対象商品 : 37061175
2017-01-24
用途: ノンスリップの上に施工
市崎内装

下地が透けて見えるので、(黄色)下地処理をした方が仕上がりが綺麗になります。

対象商品 : 37061236
2016-09-30
用途: 船の階段等の滑り止めに使用
運輸・通信業

メーカーでの購入より、手配が早く、安価なところがいいですね。また購入したいです

対象商品 : 37061175
2016-06-29
用途: ミキサー車荷卸しの昇降時、ステップ・手すりの滑り止め
清澄運輸株式会社

耐久性も問題ないと思います。今後も継続して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする