N-008252 蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24887828

N-008252 蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24887828
N-008252 蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24887828
N-008252 蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24887828

蓄光ノンスリップテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(24巻)
テープ幅(mm)25
内容量1ケース(24巻)注文コード24887828品番N-008252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.6使用場所屋内用幅(mm)25質量(g)80主な用途滑り止め用特性蓄光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする