0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 24887880

0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 24887880
0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 24887880
0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 24887880
0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 24887880
0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 24887880

蓄光ルーナシート

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(18巻)
テープ幅(mm)25
内容量1ケース(18巻)注文コード24887880品番0025RUNA10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥118,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。

用途テープ状なのでラインテープに最適です。薄黄緑テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2特性蓄光主な用途表示・安全用質量(g)150厚さ(μm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704964
2017-10-11
用途: 階段
DNP田村プラスチック株式会社製造業

迅速 丁寧でした。
値段も他者より割安で使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする