曜日別特売
ACH6100-50X25 チューコーフロー シリコンエンボステープ 中興化成工業 24888537

ACH6100-50X25 チューコーフロー シリコンエンボステープ 中興化成工業 24888537
ACH6100-50X25 チューコーフロー シリコンエンボステープ 中興化成工業 24888537

チューコーフロー シリコンエンボステープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(5巻)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.28
内容量1ケース(5巻)注文コード24888537品番ACH6100-50X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,900
販売価格(税別)
99,000

耐熱性で、高温条件下でもグリップ性を発揮します。
シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。

用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.28基材ガラスクロス+シリコーン樹脂粘着剤シリコーン系使用場所屋内用仕様切断にはカッターが必要質量(g)100最高使用温度(℃)200特性耐熱性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする