マクセル
危険表示用反射テープ 黄/黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(24巻)
1巻
1ケース(24巻)
1ケース(12巻)
テープ幅(mm)
45
45
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24巻)
注文コード
24888650
品番
965201-00-45X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。
JIS Z 9117相当品です。
用途
危険位置を警告
色
イエロー×ブラック
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力
3.9N/10mm
特性
反射
主な用途
表示・安全用
仕様
シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
質量(g)
171