TRUSCO
蛍光ノンスリップテープ 屋外用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(20巻)
1巻
1ケース(20巻)
1ケース(5巻)
1ケース(10巻)
幅(mm)
25
50
25
100
テープ幅(mm)
25
50
25
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20巻)
注文コード
24889097
品番
TKNS-25-GW
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色
緑×白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.85
基材
樹脂加工布
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外使用可
仕様
切断にはカッターが必要
幅(mm)
25
質量(g)
200
長さ(m)
3
引張強度
740N/25mm
主な用途
滑り止め用
特性
蛍光