TNSSA-25P4 すべり止めシート丸型25Φ TRUSCO 24890269

すべり止めシート丸型25Φ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(10枚)
質量(g)1
内容量1ケース(10枚)注文コード24890269品番TNSSA-25P4
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。

用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。使用場所屋内用材質ポリエステルに化学発泡ポリマーをコーティング、粘着剤:アクリル系粘着剤、セパレータ:紙質量(g)1主な用途滑り止め用特性耐薬品性・薄型
注意
※滑り止め効果が弱くなった場合、水かぬるま湯でやさしく手洗いしてください。※洗った後は水分をふき取り、日陰干ししてください。※漂白剤は使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39291955
2020-05-17
用途: 小物の滑り止めに使用

普通のゴムシートよりも滑り止め効果はかなり高いです。
小物の滑り止めとしては最適、但し椅子等の重量物には粘着面側がズレていき剥がれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする