DPP-864M-DB ソフトプラポーチ ポケット3段タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 24891308

ソフトプラポーチ ポケット3段タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24891308品番DPP-864M-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

新素材採用
フィット感と耐久性を両立したEVA樹脂製
豊富なカラーバリエーション
超軽量!汗や水に強い!

ダークブラウン質量(g)340タイプポケット3段式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする