曜日別特売
DP-35211 LEDシーリングファン 吊パイプ DAIKO(大光電機) 24891947

LEDシーリングファン 吊パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24891947品番DP-35211
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質鋼管/白塗装径(Φmm)20長さ(mm)400質量(kg)0.4適合ASN-007W専用仕様傾斜天井にも使用可能(25°まで)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする