曜日別特売
DXL-81121 LEDシーリングライト 14畳用 DAIKO(大光電機) 24892202

LEDシーリングライト 14畳用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24892202品番DXL-81121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。

消費電力(W)52付属品調色・調光リモコン仕様プルレススイッチ付適合~14畳材質木製/ウォールナット色塗装、突き板、アクリル/乳白(マット)質量(kg)2.7直径(Φmm)625高さ(mm)130適合範囲~14畳色温度(K)(昼光色)6500、(電球色)2700光源色昼光色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.4光束(Lm)5900LED寿命(時間)40000光色昼光色+電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数14畳LED交換不可
注意
※壁スイッチでも操作できます。
※調光器との併用はできません。
※別売DX-85736使用時傾斜天井使用可能(45°まで)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする