DAIKO(大光電機)
LEDシーリングライト 14畳用
省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
消費電力(W)
52
仕様
プルレススイッチ付
付属品
調色・調光リモコン
適合
~14畳
材質
木製/ウォールナット色塗装、突き板、アクリル/乳白(マット)
質量(kg)
2.7
直径(Φmm)
625
高さ(mm)
130
適合範囲
~14畳
色温度(K)
(昼光色)6500、(電球色)2700
光源色
昼光色、電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.4
光束(Lm)
5900
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色+電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
10段階調光
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
14畳
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※壁スイッチでも操作できます。
※調光器との併用はできません。
※別売DX-85736使用時傾斜天井使用可能(45°まで)。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892202
DXL-81121
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください