DAIKO(大光電機)
和風シーリングライト 12畳用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24892288
品番
DXL-81202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
消費電力(W)
46
付属品
調色・調光リモコン
仕様
プルレススイッチ付
適合
~12畳
材質
白木、アクリル/乳白(マット)
幅(mm)
570
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
135
奥行(mm)
570
適合範囲
~12畳
色温度(K)
(昼光色)6500、(電球色)2700
光源色
昼光色、電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.8
光束(Lm)
4870
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色+電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
10段階調光
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
適用畳数
12畳
スイッチ種類
リモコン、壁スイッチ
LED交換
不可
注意
※壁スイッチでも操作できます。
※調光器との併用はできません。
※別売DX-85736使用時傾斜天井使用可能(45°まで)。