曜日別特売
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457

0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457
0062AZ-LL 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ 24892457

空調ウェアWZデニムライクベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード24892457品番0062AZ-LL
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。
衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。
風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。
服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。

用途
作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ
セット内容ウェアのみネイビーサイズLL胸囲(cm)127混率(%)ナイロン75、ポリエステル25肩幅(cm)48.5着丈(cm)70裾廻り(cm)91アームホール(cm)42衿廻り(cm)49.2
注意
※この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・ボタン・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする