DXL-81186 LED多目的灯・キッチンライト DAIKO(大光電機) 24892787

LED多目的灯・キッチンライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個消費電力(W)24仕様プルスイッチ付、コード長500mm注文コード24892787品番DXL-81186
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
消費電力(W)24材質鋼板/白塗装、ポリカーボネート/白質量(kg)1.3エネルギー消費効率(Lm/W)87.9演色指数(Ra)83仕様プルスイッチ付、コード長500mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)615×365×70色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)2110RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否LED交換不可
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする