曜日別特売
MXQ6-20 エアスライドテーブル (MXQ6-20~) SMC 24893014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXQ6-20~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24893014
品番
MXQ6-20
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
6
給油
不要(無給油)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする