川本ポンプ(川本製作所)
海水用自吸式樹脂製ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
吐出口径(Φmm)
50
40
50
出力(kW)
2.2
0.75
1.5
2.2
モーター出力(kW)
2.2
0.75
1.5
2.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24893837
品番
GSP4506CE2.2
参考基準価格(税別)
¥521,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途
海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
2.2
モーター出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
25
吐出量(m
3
/min)
0.18
タイプ
自吸式
使用液
海水
トラスコ品番
773-7319
極数
2極
電動機
全閉外扇屋外形
異物通過径(Φmm)
-
残水位(mm)
-
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
鋳鉄
材質(主軸)
SUS316
運転可能最低水位(mm)
-
材質(インペラ)
鋳鉄
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500