曜日別特売
RCD40BE1.5 浸漬式多段クーラントポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 24893925

RCD40BE1.5 浸漬式多段クーラントポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 24893925
RCD40BE1.5 浸漬式多段クーラントポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 24893925

浸漬式多段クーラントポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台電源(V)三相200出力(kW)2.2注文コード24893925品番RCD40BE1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥285,000

ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。

用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所仕様インペラFC200、ケーシングFCD500タイプ浸漬式クーラントポンプ保護方式全閉外扇屋内形口径(mm)40ポンプ呼び口径(吸込×吐出)40×40mm出力(kW)2.2電源(V)三相200周波数(Hz)50/60兼用全揚程(m)8吐出量(L/min)300トラスコ品番773-7408材質(インペラ)FC、(主軸)SUS、(ケーシング)FCD500質量(kg)39極数2極使用液クーラント液電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)シールレス軸封
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24893882
2022-12-01
用途: 研磨加工のクーラントに
株式会社KANO PRECISION

再購入になりますが、満足しております。別ポンプに交換にも使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする