AH-400-L313 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社 24894528

AH-400-L313 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社 24894528
AH-400-L313 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社 24894528
AH-400-L313 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社 24894528

電動送風機 低騒音シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台電源3相注文コード24894528品番AH-400-L313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。

用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器出力(kW)0.2電源3相定格電圧(V)200級最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05材質ケーシング:AC4B 羽根車:AC4B質量(kg)10外形寸法(mm)359×274×385電流(A)200/220V:1.1/1.1回転数(min-1[r.p.m])200V: 2800接続方式端子台回転方向L(左回り)消費電流(A)(50/60Hz)1.2吐出口可変方向3(下部垂直吐出)フランジ外径(Φmm)吐出相:97 吸込相:123保護方式全閉形RoHS指令(10物質対応)対応ケーシング吐出内径(mm)100
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする