MEBL-155PO ラシィル ミニストレートアイロン マクロス 24894898

MEBL-155PO ラシィル ミニストレートアイロン マクロス 24894898
MEBL-155PO ラシィル ミニストレートアイロン マクロス 24894898
MEBL-155PO ラシィル ミニストレートアイロン マクロス 24894898
MEBL-155PO ラシィル ミニストレートアイロン マクロス 24894898
MEBL-155PO ラシィル ミニストレートアイロン マクロス 24894898
MEBL-155PO ラシィル ミニストレートアイロン マクロス 24894898
MEBL-155PO ラシィル ミニストレートアイロン マクロス 24894898
MEBL-155PO ラシィル ミニストレートアイロン マクロス 24894898

ラシィル ミニストレートアイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード24894898品番MEBL-155PO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン
セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに

電源(V)AC100(50/60Hz)最高使用温度(℃)約180±10定格消費電力(W)20ペールオリーブコード長さ(cm)約180材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする