36024010P&W 防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 24895047

 

36024010P&W 防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 24895047
36024010P&W 防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 24895047
36024010P&W 防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 24895047
36024010P&W 防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 24895047

防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)2
厚さ(mm)0.3
グレー
内容量1セット注文コード24895047品番36024010P&W
参考基準価格(税別)¥56,452販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。便利なU型目串・ドーム型ワッシャ付き。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。

用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。付属品U型目串・PEワッシャ200組厚さ(mm)0.3グレー直径(Φmm)U型目串:4、PEワッシャ:60使用目的雑草防止幅(m)2使用場所砂利下材質ポリエステル寸法(mm)U型目串:200長さ(m)50入数1巻(50m)
関連資料:(5.53MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

防草シートを綺麗に保つポイントを55秒でまとめました!【55秒施工動画】
ロングセラーの防草シート『KOMA』特長3選!55秒でまとめました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする