09050480501 ヘビーデューティパワーコネクタハウジング DIN 41612 ハーティング 24895835

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング DIN 41612

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード24895835品番09050480501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様トップ/サイドエントリー材質(フード/ハウジング)サーモプラスチック、ガラス繊維入り強化タイプ(フード/ハウジングのタイプ)シェルハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ロックレバーまたはロックネジIP等級IP20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする