曜日別特売
09140006258 ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティング 24896517

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ポリプロピレン ストレート型注文コード24896517品番09140006258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様メス形状ポリプロピレン ストレート型タイプエアーコンタクト機能(シャットオフ)ありチューブ内径(Φmm)4材質(コンタクト)デルリンアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする