ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24896544
品番
09140010301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト
サイズ
Modular Compact
タイプ
(フード/ハウジングのタイプ)パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65(ロック状態)