曜日別特売
09140010301 ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティング 24896560

ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード24896560品番09140010301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカストサイズModular Compactタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする