09140010320 ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact ハーティング 24896596

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード24896596品番09140010320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ポリカーボネート (PC)サイズModular ECOタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+85材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法スナップインラッチIP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする