ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(2個)
注文コード
24896630
品番
09140010420
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)トップエントリー
材質
ポリカーボネート (PC)
サイズ
Modular ECO
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
スナップインラッチ
IP等級
IP65