ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
24896648
品番
09140010421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,411
販売価格(税別)
¥
4,010
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)トップエントリー
材質
ポリカーボネート (PC)
サイズ
Modular ECO
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
スナップインラッチ
IP等級
IP65