曜日別特売
09140012763 ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティング 24896700

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト数1サイズダブルモジュール注文コード24896700品番09140012763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
サイズダブルモジュールタイプHan 200 A モジュール定格電圧(V)1000使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)200導体断面積(mm2)25~40材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法アクシャルスクリュー端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする