曜日別特売
09140022741 ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティング 24896876

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個コンタクト数2サイズシングルモジュール注文コード24896876品番09140022741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズシングルモジュールタイプHan 70 A モジュール定格電圧(V)1000使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)70導体断面積(mm2)6~16材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法アクシャルスクリュー端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする