曜日別特売
09140023001 ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティング 24896937

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズダブルモジュール注文コード24896937品番09140023001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズダブルモジュールタイプHan-Quintax モジュール使用温度(℃)-40~+85材質(インサート)ポリカーボネート (PC)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする