ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
コンタクト数
3
サイズ
シングルモジュール
注文コード
24897138
品番
09140033002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・サイズ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han C モジュール
定格電圧(V)
690
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
40
導体断面積(mm
2
)
1.5~6
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
オス