曜日別特売
09140043141 ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティング 24897226

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)結線方法クリンプ端子タイプHan CC保護モジュール注文コード24897226品番09140043141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
その他クリンプコンタクトは別売サイズシングルモジュールタイプHan CC保護モジュール定格電圧(V)830使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)40導体断面積(mm2)1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする