Panasonic(パナソニック)
カメラ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
24897556
品番
CY-RC90KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高画質CMOSセンサ搭載。
画像が鮮明。有効画素数約31万画素。
暗くても見やすい高感度レンズ。
視野角が広い。
使用電源(V)
DC12マイナスアース
設置形態
バックビュー
有効画素数
約31万画素
質量(g)
(カメラ)84(コードを含む)
消費電力(W)
0.4(約30mA)
出力
(映像)広角鏡像(後方確認用)
コード長さ(m)
4
レンズ
広角固定焦点f=1.21mm、 F値1:2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(カメラ)23×23×22(背面突起部を除く)
照度(Lx)
約1~100000
解像度
水平400TV本(中心部)
S/N比
40dB以上(推奨照度にて)
撮像素子
1/3.6型カラーCMOS素子
画角
(水平)145°、(垂直)112°
映像出力
NTSCアナログコンポジット信号1.0Vp-p75Ω