ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート R15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24898145
品番
09150083013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
その他
クリンプコンタクトは別売。Han D-Sub クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールド
タイプ
インサート
定格電圧(V)
50
使用温度(℃)
-40~+85
定格電流(A)
5
導体断面積(mm
2
)
0.09~0.52
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス