曜日別特売
09330062616 ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング 24900069

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード24900069品番09330062616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする