ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24900489
品番
09620031440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG11
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
3A
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44