ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Compact
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
24900717
品番
19140010401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
Modular Compact
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65(ロック状態)