曜日別特売
19155031403 ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact ハーティング 24900744

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード24900744品番19155031403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25材質ポリプロピレンタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)EPDM/TPERoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ねじロックIP等級IP67(ロック状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする