ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
注文コード
24900970
品番
19300060446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質
アルミダイカスト
形状
高背タイプ
サイズ
6B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44, IP65、IP67