19430160426 ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティング 24901530

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード24901530品番19430160426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ16Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする