曜日別特売
0921064310102 ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティング 24902117

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード24902117品番0921064310102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
その他クリンプコンタクトは別売サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数64RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする