曜日別特売
MXQ6-50-A90V エアスライドテーブル (MXQ6-50-~) SMC 24904591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXQ6-50-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ品番A90V
オートスイッチ個数2
リード線(m)0.5
内容量1個注文コード24904591品番MXQ6-50-A90V
参考基準価格(税別)¥40,870販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気リード線(m)0.5給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番A90V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする