JC05JB4B Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩 24907347

 

JC05JB4B Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩 24907347
JC05JB4B Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩 24907347
JC05JB4B Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩 24907347

Jカラー Japanese Traditional Series

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(500mL)
上紺(じょうこん)
上紺(じょうこん)
薄藤色(うすふじいろ)
木賊(とくさ)
藍白(あいじろ)
桑染(くわぞめ)
藤鼠(ふじねず)
水浅葱(みずあさぎ)
青磁色(せいじいろ)
菜種油色(なたねゆいろ)
葡萄鼠(ぶどうねず)
藍鼠(あいねず)
山葵(わさび)
海松(みる)
京紫(きょうむらさき)
裏葉色(うらはいろ)
利休鼠(りきゅうねず)
灰藍(はいあい)
青鈍(あおにび)
灰緑(はいみどり)
老緑(おいみどり)
玉子色(たまごいろ)
木蘭(もくらん)
曙色(あけぼのいろ)
弁柄(べんがら)
黄土色(おうどいろ)
金茶(きんちゃ)
蘇枋(すおう)
代赭(たいしゃ)
象牙色(ぞうげいろ)
琥珀色(こはくいろ)
真朱(しんしゅ)
灰汁色(あくいろ)
黄玉色(こうぎょくいろ)
丁子色(ちょうじいろ)
橡(つるばみ)
木枯茶(きからちゃ)
路考茶(ろこうちゃ)
肉桂色(にっけいいろ)
深緋(ふかひ)
吉岡染(よしおかぞめ)
内容量1缶(500mL)注文コード24907347品番JC05JB4B
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。
シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。

上紺(じょうこん)特性速乾タイプシリーズ1主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタルアズワン品番64-5142-48危険物の類別非危険物色番JB-4b塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする