曜日別特売
6300040634 歩行者通路フロアシート グリーンクロス 24908950

 

6300040634 歩行者通路フロアシート グリーンクロス 24908950
6300040634 歩行者通路フロアシート グリーンクロス 24908950

歩行者通路フロアシート

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード24908950品番6300040634
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。

用途
工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
種別RFS-12材質軟質アルミ材取付ステッカー縦(mm)300横(mm)400表示内容歩行者通路
注意
※貼り付け面をきれいにして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする