曜日別特売
MW80ZE 壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下 DXアンテナ 24909914

壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1個注文コード24909914品番MW80ZE
参考基準価格(税別)¥35,410販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

庇の長い住宅や家屋の構造で設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式で突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。 UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ、ボルト類はステンレス製のため耐久性に優れています。
庇の長い住宅や家屋の構造上、設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式のため、突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製のため耐久性に優れています。付属品:取説(保証書はありません)、タイラップ2本(同軸ケーブル固定用)

材質ベースプレート、マストホルダー、アーム(1)、アーム(2)、補強プレート、ステー:鋼材(溶融亜鉛メッキHDZ35処理)/アームストッパー、マストストッパー、ボルト・ナット類:ステンレス(SUS304)長さ(mm)ベースプレート:465質量(kg)6.2外形寸法(mm)897×819×465適合マスト径(Φmm)25~32
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする