イチネンTASCO
タスコラチェットベンダーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
24911016
品番
TA512AX
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き!
コンパクトにすべてを収納!
セット内容
本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)
全長(mm)
320
質量(kg)
3.9
適合サイズ
1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)
曲げ角度(°)
なまし銅管:最大90