PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056

PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056
PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056
PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056
PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056
PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056
PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056
PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056
PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056
PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056
PSPJ602 スピンジャーカー602 POSEIDON ポセイドン EverGreen INTERNATIONAL 24916056

POSEIDON ポセイドン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード24916056品番PSPJ602 スピンジャーカー602
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ガイドシステム:強度重視のFujiステンレスフレームSiCリングダブルフットガイドをダブルラッピング。
完全ブランクスルー構造:スピンジャーカーシリーズは完全ブランクスルー構造を採用することにより、トップからリアグリップのエンドまで文字通り継ぎ目無しで設計されています。類まれな伝達性能はもとより、ショートタイプのロッドであっても無駄なく、全体を使ったやり取りが可能になりました。
これによって、圧倒的な軽さを誇る細身のブランクスでありながら、予想外の大物にもしなやかに、しかもパワフルに反応、驚異的なフレキシビリティを発揮します。
オリジナルアーバー:ブランクスとリールシートの隙間を埋めるスペーサー材にエバーグリーンオリジナルアーバーを採用。超軽量、超高感度素材で底質や潮の変化に至るまで「感じ取る」性能が大幅に向上。
ダブルナットシステム:握った時にナットに触れやすいアップロック方式採用ですが、ダブルナットシステムによって弛みを防ぎます。
グリップデザイン:超高感度、そしてロッドの全長をフルに生かしたファイトが可能な完全ブランクスルーを採用。グリップにはストレートグリップを採用。グリップエンドには衣服にまとわりつかず、脇に挟んだり、体に当てた時にフィットするEVAエンドパーツを採用。
「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
海を斬る刃。ポセイドン・スピンジャーカーシリーズ。
ジギングスピンに求めたもの・・・それは、まずジグの動きを制御できるティップの硬さと張り、自身の腕力を最大限に生かすことができるロッドの長さと軽さ、そして、魚とのやり取りを有利にリードすることができるベンドカーブとバットパワーでした。
すなわち、ジグを鋭くジャークしてもトップが生き、メリハリの効いたリズミカルなアクションでターゲットを誘って、ガッチリとフックセット、一気に寄せることができるブランクの追求でした。
その結果生まれたのが今までにないショートレングス、ハイパワーバット&完全ブランクスルーの「ポセイドン・スピンジャーカー」シリーズです。ジグをアングラーの意思通りにダイレクトにコントロールできる抜群の操作性。
そして、かけたターゲットの突進をロッド全体で受け止め、主導権を渡すことなく一気に勝負できるハイパフォーマンス・ジギングスピン。「ポセイドン・スピンジャーカー」シリーズ。
スピンジャーカー602は、3oz.クラス(70~110g)のジグを繊細に操ることができるセンシティブなティップに、不意の大物にも圧勝できるトルクフルなバット、そして、軽くキャストしてベベルジャークで広範囲を探る際に飛距離を出しやすい長めのレングスを併せ持つモデルです。

仕様ジギング(スピニングモデル)適合ルアー:60~150g(3oz)、ライン:PE2号材質(本体)カーボン繊維98%、グラス繊維2%質量(g)標準207全長(m)1.88材質(樹脂部)エポキシ収納時寸法(cm)188(継数1)
注意
※スピンジャーカーのジグ・ラインの仕様目安ですが、ジグそれぞれの形状により引き抵抗が異なるためジグウエイトは目安です。PE号数はブランクス強度と使用感を考えた上での推奨値です。また、表記はあくまで仕様目安であり、強度を示すものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする