廣杉計器
スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
30
注文コード
24916616
品番
BRU-430【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,582
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,990
¥
1,438
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじ径
M4
寸法L(mm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
オネジ/メネジ
材質
ステンレス